Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengriff, ABS, 500 N/Paar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalengriff, ABS, 500 N/Paar, grau
Schalengriff, ABS, 500 N/Paar, grau
Artikel-Nr.:
     4502-20H288
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     269.1
EAN/GTIN:
     4099889552959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Schalengriffe Typ Mentor 269.1. Aus Kunststoff, für einfache und sichere Schraubmontage mit vier Senkkopf-Schrauben M3; Material: ABS, Farbe: grau, Belastbarkeit: 500N/Paar. Typ: 269.1, Schalengriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
52 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Länge:
101 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01678 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 8,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,11*
€ 8,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.