Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 269.1 SCHALENGRIFF ABS GRAU VPE=1STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861390
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     269.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.58 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 52 mm
  • Griffmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griff: Schalengriff
  • Außenhöhe - imperial: 2.05 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 91 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 269.1, 861390, 861-390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,89*
    € 8,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 8,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.