Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalengriff, ABS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalengriff, ABS, schwarz
Schalengriff, ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-20H2878
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3234.2003
EAN/GTIN:
     4099889552935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Schalengriffe Typ Mentor 3234. Aus Kunststoff, für einfache und sichere Einrast-Montage und Gehäusewandstärken von 0,75 bis 1,5 mm; Material: ABS. Montageöffnung: 83 x 34 mm. Typ: 3234.2003, Griff schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
16 mm
Länge:
90 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01187 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Griff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,53*
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,56*
1 Tag
185
€ 14,99*
ab € 4,25*
€ 11,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.