Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS; schwarz; H: 16mm; L: 40mm; W: 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; ABS; schwarz; H: 16mm; L: 40mm; W: 90mm
Griff; ABS; schwarz; H: 16mm; L: 40mm; W: 90mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3234.2003
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3234.2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 90mm
Material: ABS
Höhe: 16mm
Länge: 40mm
Montage Element-Typ: Griff
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 4,49*
2 Tage
185
€ 14,99*
ab € 4,21*
€ 11,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.