Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff, 66,5 mm, 3,2 cm, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragegriff, 66,5 mm, 3,2 cm, ABS
Tragegriff, 66,5 mm, 3,2 cm, ABS
Tragegriff, 66,5 mm, 3,2 cm, ABS
Artikel-Nr.:
     4502-20H2871
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     250.663
EAN/GTIN:
     4099889552881
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Lieferung inkl. Schrauben und Scheiben, Tragegriffe Typ Mentor 250. Aus ABS UL 94; Belastbarkeit: 500 N. Lieferung: einschl. Schrauben und Scheiben. Ausführung mit 75 mm Länge Typ 250. Maße: a 66,5, b 75, c 8,0, d 12, h 32 mm. Typ: 250.663, Tragegriff, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griff
Bohrabstand:
66.5 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
75 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01615 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Griff, Bügelgriff, Tragegriff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,33*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,02*
2 Tage
17
1
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.