Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS; schwarz; H: 32mm; L: 75mm; W: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; ABS; schwarz; H: 32mm; L: 75mm; W: 12mm
Griff; ABS; schwarz; H: 32mm; L: 75mm; W: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-250.663
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     250.663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: schwarz
Breite: 12mm
Material: ABS
Höhe: 32mm
Länge: 75mm
Montage Element-Typ: Griff
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 4,08*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.