| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L9152 Herst.-Nr.: SAFEBOX 150X2 (BESTÜCKT) EAN/GTIN: 5733439136396 |
| | |
|
| | |
| Stahlschränke mit CarryLite Bauteile-Koffern Typ Raaco SafeBox. Typ : 136396 Mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss; SafeBox 150x2, mit 2 CarryLite 150-9 Material: Stahl, Farbe: raaco blau, Maße, H 403, B 451, T 330 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlschrank | Breite: | 451 mm | Farbe: | blau | Tiefe: | 330 mm | Ursprungsland: | DK | Gewicht: | 13.383 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Sortimentskastentresor, Sortimentskästen-Tresor, Stahl-Schrank, Stahlschrank, Transport-Box, Transportbox, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, transportbox grau, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Magazin, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,37* | € 332,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,27* | € 343,66* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 309,24* | € 348,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,18* | € 362,93* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,51* | € 425,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|