| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271931 Herst.-Nr.: 136396 EAN/GTIN: 5733439136396 |
| |
|
| | |
| Tresor B.451xT.330xH.403mm m.Schloss u.Teleskopschienen SafeBox 150x2 (bestückt) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 136396 | Werksnummer: | 4000795645 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 370,00 | Gewicht netto Kg: | 17,500000 | Gewicht brutto Kg: | 17,500000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B.451xT.330xH.403mm | Produktart: | Tresor | Ausfuehrung: | m.Schloss u.Teleskopschienen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Sortimentskastentresor, Sortimentskästen-Tresor, Stahl-Schrank, Stahlschrank, Transport-Box, Transportbox, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, transportbox grau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,45* | € 348,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,00* | € 348,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,91* | € 348,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,53* | € 350,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,99* | € 368,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|