| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L9151 Herst.-Nr.: SAFEBOX 80X3 (BESTÜCKT) EAN/GTIN: 5733439136389 |
| | |
|
| | |
| Stahlschränke mit CarryLite Bauteile-Koffern Typ Raaco SafeBox. Typ : 136389 Mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss; SafeBox 80x3, mit 3 CarryLite 80 5x10-15 Material: Stahl, Farbe: raaco blau, Maße, H 403, B 451, T 330 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahlschrank | Breite: | 451 mm | Farbe: | blau | Tiefe: | 330 mm | Ursprungsland: | DK | Gewicht: | 18.105 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Sortimentskastentresor, Sortimentskästen-Tresor, Stahl-Schrank, Stahlschrank, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, sammelbehälter stahl, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Magazin, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 381,30* | € 425,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,69* | € 455,28* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,33* | € 457,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,91* | € 472,44* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 440,55* | € 515,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|