| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1335511 Herst.-Nr.: 136389 EAN/GTIN: 5733439136389 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse · die einzelnen Tableaus "laufen"" auf wartungsfreien Teleskopschienen, die sich nach dem Einschieben automatisch verriegeln und zusätzlich abschließbar sind · bestückt mit Sortimentskästen aus schlagfestem Polypropylen/PC (Kästen) und galvanisiertem Stahlblech/PC (Tresor) · die aus unzerbrechlichem Polycarbonat gefertigten Deckel haben ein Raster auf der Innenseite, welches das Verrutschen kleinster Teile verhindert · die Sortimentskästen sind mit einem ergonomischen Tragegriff ausgestattet · sehr gut geeignet für die Einrichtung von Werkstätten und ServicefahrzeugenBestückung:3 Sortimentskästen mit 15 herausnehmbaren Facheinsätzen - Gesamtgröße B 415 x T 330 x H 80 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen/PC (Kästen), galvanisiertes Stahlblech (Tresor)" Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Sortimentskästen | Anzahl Fächer: | 3 | Außentiefe: | 405 mm | Außenhöhe: | 330 mm | Außenbreite: | 452 mm | Marke: | RAACO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Sortimentskastentresor, Sortimentskästen-Tresor, Stahl-Schrank, Stahlschrank, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, sammelbehälter stahl, Tresore, Sortimentskastentresore, 4000871561 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,26* | € 411,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 380,53* | € 429,53* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,09* | € 460,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,66* | € 475,87* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,96* | € 540,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|