Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 150 mm, ESD 1224-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 150 mm, ESD 1224-02
ESD Magazin, schwarz/silber, (L x B x T) 306 x 150 x 150 mm, ESD 1224-02
Artikel-Nr.:
     4502-19L510
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     ESD 1224-02
EAN/GTIN:
     4099891422530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Lieferung ohne Trennwände, Satz mit 24 Stück bitte separat bestellen, Leitfähige Magazine mit 24 Schubladen Typ Raaco ESD 1224-02 Typ: ESD 1224 - 02 Gehäuse: H 550, B 307, T 150 mm, Schubladenmaße: H 57, B 87, T 135 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magazin
Breite:
150 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
schwarz/silber
Länge:
306 mm
Material:
Stahl/PP
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lagermagazin, Magazin, Schubladenmagazin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137447
ab € 174,87*
Zubehör
Raaco
ESD 150-02
ab € 205,46016*
Zubehör
Raaco
ETIK.1887 (24ST.)
ab € 138,60*
Zubehör
Raaco
5787 SATZ (24ST.)
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.