Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
LED-Lupenleuchte, LED, 5 dpt, LE-UVWE5D.IT
Artikel-Nr.:
     4502-19L3255
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-UVWE5D.IT
EAN/GTIN:
     7640174710386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Standlupe
Abbildung kann abweichen. LED-Lupenleuchte, LE-UVWE5D.IT, ideal-tek Die LE-WUVE5D-Lampe verfügt über einzigartige Beleuchtungsoptionen, die dem Bediener die Möglichkeit geben, ultraviolette oder weiße Standard-LEDs zu verwenden. Die UV-LED-Beleuchtung dieser Vergrößerungslampe arbeitet bei 400 nm und kann für die Untersuchung von konformen Beschichtungen, Hologrammen usw. verwendet werden, also für alle Arten von Materialien, die bei der Inspektion fluoreszieren. Dieses Modell verfügt über 48 einstellbare weiße LEDs sowie 30 UV-LEDs mit einer Wellenlänge von 400 nm. Es verfügt über eine ESD-sichere Beschichtung zur Ableitung statischer Energie, um empfindliche Komponenten zu schützen. Features * Vollständig abgedeckter federbalancierter Arm mit großem Arbeitsbereich * Schwenkbare Bewegung ermöglicht das Drehen des Lampenkopfes * Abgedeckter Federarm verhindert Quetschgefahr * ESD-sichere Beschichtung
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
5 dpt
ESD-Schutz:
Ja
Farbtemperatur:
6500 K
Leistung:
6 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,11*
€ 344,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 310,31*
€ 344,76*
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 344,82*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 384,61*
Frei Haus
ab € 354,57*
€ 426,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,78*
€ 401,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.