Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek WRC5 Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek WRC5 Kabelschere
Ideal-tek WRC5 Kabelschere
Ideal-tek WRC5 Kabelschere
Artikel-Nr.:
     4502-19L3251
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     WRC5
EAN/GTIN:
     7640144719555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
ideal-tek Ideal-tek WRC5 Kabelschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtseilschere
Länge:
180 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,92*
€ 49,00*
€ 8,95*
ab € 35,90*
€ 49,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.