| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19L3244 Herst.-Nr.: TSD18AS EAN/GTIN: 7640144716998 |
| | |
|
| | |
| Flüssigkeitsspender 180 cc, mit Spritzschutz, ESD-sicher Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Chemie/medizinische labors | Zubehörart: | Flüssigkeitsspender | Ursprungsland: | SG | Gewicht: | 0.08118 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,02* | € 25,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,04* | € 25,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,38* | € 25,59* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,97* | € 26,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,28* | € 27,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|