Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

002 D, Leitfähiges Dauerschuhspitzenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
002 D, Leitfähiges Dauerschuhspitzenband
002 D, Leitfähiges Dauerschuhspitzenband
Artikel-Nr.:
     4502-19L2587
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-192 002D
EAN/GTIN:
     4099891436872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Leitfähige Dauerfersenbänder Typ BJZ C192. Zur Personenerdung über das Schuhwerk. Der Durchgangswiderstand von ca. 10^6 Ohm gewährleistet eine schnelle Ableitung elektrostatischer Ladungen. Ein Klettverschluss ermöglicht die problemlose Anpassung an die Schuhgröße. Typ: 002 D, Dauerschuhspitzenband für Damen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerfersenband
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.02081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikfersenband, ESD-Fersenband, ESD-Dauerfersenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.