Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac BTA08-600CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac BTA08-600CW
Triac BTA08-600CW
Artikel-Nr.:
     4502-18S6838
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-600CW
EAN/GTIN:
     4099879032096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor stm
thyristor
Triac, BTA08-600CW, STM Der BTA08-600CW eignet sich zum Schalten von Wechselstrom für allgemeine Zwecke. Er kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung, Induktionsmotor-Startschaltungen oder für den Phasenregelungsbetrieb in Lichtdimmern und Motordrehzahlreglern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
35 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
400 V/µs
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,13*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,82*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 10,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.