Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor BT152-800R-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor BT152-800R-T
Thyristor BT152-800R-T
Artikel-Nr.:
     4502-18S6680
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT152-800R-T
EAN/GTIN:
     4099879032072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Siliziumgesteuerter Gleichrichter, BT152-800R-T, COMSET Der BT152-800R-T ist ein planarer, passivierter, siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR) in einem SOT78-Kunststoffgehäuse, der für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen ist, die eine sehr hohe Einschaltstromfähigkeit und eine hohe Temperaturwechselfestigkeit erfordern. Features * Hohe Temperaturwechselbeständigkeit * Hohe Spannungsfestigkeit * Planar passiviert für Spannungsstabilität und Zuverlässigkeit * Sehr hohe Stromstoßfestigkeit Anwendungen * Zündkreise * Motorsteuerung * Schutzschaltungen * Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
32 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
60 mA
max. Strom:
13 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
13 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
300 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.