Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor BT151-800R-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor BT151-800R-T
Thyristor BT151-800R-T
Artikel-Nr.:
     4502-18S6650
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT151-800R-T
EAN/GTIN:
     4099879032058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Siliziumgesteuerter Gleichrichter, BT151-800R-T, COMSET Der BT139-600 ist ein planarer passivierter Vier-Quadranten-Triak in einem SOT78 (TO-220AB)-Kunststoffgehäuse für Anwendungen, die eine hohe bidirektionale Transienten- und Sperrspannungsfähigkeit sowie eine hohe Temperaturwechselfestigkeit erfordern. Features * Hohe bidirektionale Sperrspannungsfähigkeit * Hohe Stoßstromfähigkeit * Hohe Temperaturwechselbeständigkeit Anwendungen * Zündkreise * Motorsteuerungen für allgemeine Zwecke * Schutzschaltungen * Spannungsregelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
15 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
20 mA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
7.5 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
130 V/µs
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.