Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac BT139/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac BT139/800
Triac BT139/800
Artikel-Nr.:
     4502-18S6510
Herst.-Nr.:
     BT139-800
EAN/GTIN:
     4099879032041
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, BT139-800, IPS Der BT139-800 ist ein passivierter, empfindlicher Gate-Triak in einem Kunststoffgehäuse, der für allgemeine bidirektionale Schalt- und Phasensteuerungsanwendungen vorgesehen ist. Dieser Baustein ist für den direkten Anschluss an Mikrocontroller, integrierte Logikschaltungen und andere Gate-Trigger-Schaltungen mit geringem Stromverbrauch vorgesehen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.6 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.5 V
Gate-Trigger-Strom:
35 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.