Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 10 mm², 22 mm/12 mm lang, braun, 470812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 10 mm², 22 mm/12 mm lang, braun, 470812
Isolierte Aderendhülse, 10 mm², 22 mm/12 mm lang, braun, 470812
Isolierte Aderendhülse, 10 mm², 22 mm/12 mm lang, braun, 470812
Artikel-Nr.:
     4502-18H7054
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470812
EAN/GTIN:
     4099889616903
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, 470812, VOGT Aderendhülse mit Polypropylen-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
22 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
12 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03716*
1 Tag
4700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0668*
€ 0,1019*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0636*
€ 0,1037*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1069*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0641*
€ 0,1076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.