Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 10mm² Braun 22mm Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821563
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Aderendhülsen, Typ=470812, Anschlussdurchmesser=4.5 mm, Gesamtlänge=22 mm, Querschnitt=10 mm², Querschnitt AWG=8 AWG, Stiftlänge=12 mm, Farbe Isolator=Braun, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabelschuhmaterial=Verzinntes Elektrolytkupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02466*
€ 0,03706*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0469*
2 Tage
5000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0664*
€ 0,1017*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0685*
€ 0,1035*
Lager 115
500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0645*
€ 0,1074*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.