Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470812 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Braun 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617867-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470812
EAN/GTIN:
     4016138213492
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Vogt Verbindungstechnik 470812 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Braun 100 St.

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen


22 mm
Braun

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Technische Daten:
AWG max.: 8 · Herstellerfarbe: Braun · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: FR · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Länder-Farbcode:
FR
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Querschnitt x Länge:
10 mm² x 12 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
braun
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470812
Typ (Hersteller-Typ):
470812
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
+105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470812, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03736*
Lager 102
4600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0663*
€ 0,1016*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0636*
€ 0,1036*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0645*
€ 0,1076*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,1153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.