Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 1024, EMS22P50-D28-LT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 1024, EMS22P50-D28-LT6
Magnetischer Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 1024, EMS22P50-D28-LT6
Magnetischer Drehgeber, 3,3-5 V, Impulse 1024, EMS22P50-D28-LT6
Artikel-Nr.:
     4502-18G551
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EMS22P50-D28-LT6
EAN/GTIN:
     4099889450729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Magnetischer Drehgeber, EMS22P50-D28-LT6, Bourns Features * 3,3 und 5 VDC Spannungsversorgung optional * PWM Absolute Position * Buchse oder Servohalterung * Berührungslose Magnettechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetischer Drehgeber
Spannung:
3,3-5 V
Impulse pro Umdrehung:
1024
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0077 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Automation, Fühler, Sensor, Drehgeber, Encoder, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
42
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 46,60*
42
€ 5,90*
ab € 43,51*
€ 46,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 84 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 210 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 420 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 1.957,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.