Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; 1024Impulse/Umdrehung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; 1024Impulse/Umdrehung
Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; 1024Impulse/Umdrehung
Artikel-Nr.:
     2805-EMS22P50-D28-LT6
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EMS22P50-D28-LT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 3,17mm
Achslänge: 22mm
Betriebsstrom max.: 20mA
Auflösung: 1024Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: absolut
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 46,09*
Lager 2805
42
€ 5,90*
ab € 43,18*
€ 46,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 84 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 210 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 420 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 1.936,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.