Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 10-polig, BCD, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7011A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 10-polig, BCD, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7011A
Kodier-Drehschalter, 10-polig, BCD, abgewinkelt, 100 mA/5 VDC, SA-7011A
Artikel-Nr.:
     4502-17G362
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SA-7011A
EAN/GTIN:
     4099889202700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Kodier-Drehschalter, SA-7011A, Nidec Copal Features * Niedriges Profil von 3,0 mm * Leicht zu erkennen
Weitere Informationen:
Anschluss:
J-hook
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kodierung:
BCD
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
100 mA/5 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, nidec drehschalter, Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 43,34*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 30,51*
€ 49,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.167,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.