Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Symbol: Radioaktiv, Ø 100 mm, Kunststoff, 024.01-9-100-W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschild, Symbol: Radioaktiv, Ø 100 mm, Kunststoff, 024.01-9-100-W1
Warnschild, Symbol: Radioaktiv, Ø 100 mm, Kunststoff, 024.01-9-100-W1
Artikel-Nr.:
     4502-16L3110
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     024.01-9-100-W1
EAN/GTIN:
     4099891424596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Lieferung als Bögen mit 36 Stück, Selbstklebende Warnschilder Typ 024.01-9-W1. Symbol für: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich, nach DIN EN ISO 7010-W003, ASR A1.3 W003. Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend. S eitenlänge: 100 mm. Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm Temperaturbeständigkeit: - 30 bis +70°C. Verklebungstemperatur: über +8,0 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
36
Ausführung:
Warnschild
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: Radioaktiv
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Gefahrenschild, Sicherheitsschild, Warnaufkleber, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,41*
€ 37,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.