Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, unterbrechend, 130 mA, 150 V, 48434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, unterbrechend, 130 mA, 150 V, 48434
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, unterbrechend, 130 mA, 150 V, 48434
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, unterbrechend, 130 mA, 150 V, 48434
Artikel-Nr.:
     4502-16G222
Hersteller:
     EBE
Herst.-Nr.:
     48434 41027
EAN/GTIN:
     4099889220933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Lieferung ohne Anschlagstift, bitte separat bestellen, Stufen-Drehschalter Typ EBE SB 20 AD. Kleinausführung mit unterbrechender Schaltweise in geschlossener Knopfform, 130 mA/150 V AC/DC, mit versilberten Kontakten für Leiterplattenmontage und einer 6,0 mm-Hohlachse. Hinweis: Anschlagstifte dazu müssen gesondert bestellt werden. Typ: 2 x 6 Kontakte, 1 Ebene
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
6
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
150 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltleistung:
5 VA
Schaltstrom:
130 mA
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00547 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter, Stufenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EBE
34001 59009
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.