Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1263-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1263-
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1263-
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1263-
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, kurzschließend, 2 A, 42 V, 01-1263-
Artikel-Nr.:
     4502-16G1016
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     01-1263-20
EAN/GTIN:
     4099889220773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser: 18 mm. Anzahl der Ebenen: 1, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Montage auf Print: vertikal, Material Kontakte: hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Kurzschließend mit Rastwinkel 30° Typ 01-. Hinweis: Schalter ohne Anschlag können nachträglich nicht begrenzt werden. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ausführung, Kontakt): 01-1263-20, 2 x 6 Kont., mit Anschlag, Printkontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Stufen:
6
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
kurzschließend
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0151 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 2 pol, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4007-35
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.