Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 10 mA, 100 V, THT, TO-220, BDX34C-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 10 mA, 100 V, THT, TO-220, BDX34C-T
Bipolartransistor, PNP, 10 mA, 100 V, THT, TO-220, BDX34C-T
Artikel-Nr.:
     4502-15S5426
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BDX34C-T
EAN/GTIN:
     4099879028617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
PNP transistor, BDX34C-T, STMicroelectronics Dieser Leistungstransistor auf Silizium-Epitaxie-Basis ist in einem Jedec TO-220 Kunststoffgehäuse untergebracht. Er ist für den Einsatz in linearen und schaltenden Leistungsanwendungen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
100 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Verlustleistung VA (AC):
70 W
Kollektorstrom:
10 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Darlington-Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.