| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-15G9222 Herst.-Nr.: RMS-1130 EAN/GTIN: 4099889220735 |
| | |
|
| | |
| Stufen-Drehschalter Typ Lorlin RMS. Als 2poliger Ein/Aus-Schalter mit Leiterplattenanschluss; Gehäuse: Polyester G.F, schwarz, Anschlüsse: Messing, versilbert, Schaltleistung: 4,0 A/250 VAC, 10 A/12 VDC, Prüfspannung: 3,0 kVAC, Lebensdauer: 15 Tsd. Zyklen, Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C. Achse: D 6,0 mm, L 38 mm Typ: RMS1130, Stufen-Drehschalter Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Anzahl der Stufen: | 2 | Ausführung: | Stufen-Drehschalter | Nennspannung: | 12 V | Polzahl: | 1-polig | Schaltstrom: | 4 A | Schaltwinkel: | 45 ° | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.0094 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter, Stufenschalter |
| | |
| |