Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 mm Buchse, Crimpanschluss, 16 mm², rot, 15.0020-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 mm Buchse, Crimpanschluss, 16 mm², rot, 15.0020-22
6 mm Buchse, Crimpanschluss, 16 mm², rot, 15.0020-22
6 mm Buchse, Crimpanschluss, 16 mm², rot, 15.0020-22
6 mm Buchse, Crimpanschluss, 16 mm², rot, 15.0020-22
Artikel-Nr.:
     4502-15F131
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0020-22
EAN/GTIN:
     4099889664539
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bananenbuchsen
Laborbuchse
6 mm Buchse, 15.0020-22, Stäubli Electrical Connectors Die Sicherheitsbuchse ist eine Buchse mit Verriegelung und zum Ancrimpen von hochflexiblen Leitern mit einem Querschnitt von 16 mm². Diese Sicherheitsbuchse eignet sich zum Zusammenstecken mit beiden Sicherheits-Unterputzsteckern. In Verbindung mit einem Unterputzstecker dient sie als Gerätestecker und mit Steckern als Kupplung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
100 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
100.5 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, stäubli bananenbuchse rot, buchsenkontakt, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Sicherheitslaborbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Bananenkupplung, Laborkupplung, Laborstecker-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,74*
€ 43,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 30,90*
€ 44,58*
€ 8,95*
ab € 27,36*
€ 47,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 3,04*
Zubehör
Stäubli
18.3700
ab € 543,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.