Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 6 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt versilbert, 600V / 100A, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 6 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt versilbert, 600V / 100A, Crimpanschluss
Stäubli 6 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt versilbert, 600V / 100A, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7633105
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0020-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Crimp
Nennspannung = 600V
Steckergröße = 6 mm
Kontaktbeschichtung = Ag
Länge = 100.5mm
Kontaktmaterial = CuZn/Cu
Isoliermaterial = TPE

Passend für ; 763-3036 763-3036 , ; 763-3130 763-3130 , ; 763-3168 763-3168 , ; 763-3196 763-3196 und Serie sowie Abzweigungsstecker ; 763-3228 763-3228. Sicherheitsbuchsen Multi-Contact, 6 mm, 16 mm² Kabel. Die 6-mm-Multi-Contact-Sicherheitsbuchse verfügt über einen Crimpanschluss mit einer Kabelkapazität von bis zu 10,5 mm Durchmesser zum stecken mit den Steckern der Serie KST6AR-N oder den 6-mm-Sicherheitssteckern für bündige Montage; bei Verwendung mit einem Stecker für bündige Montage dient sie als Gerätesteckverbindung und mit den Steckern als Inline-Kupplung. Der Isolierkörper ermöglicht einen maximalen Kabelquerschnitt von 16 mm ;sup>2 ;/sup>, geeignet für viele Anwendungen, die eine Buchse mit 6 mm Durchmesser erfordern. Der Isolator der Buchse wird vor der Montage über das entsprechende Kabel gesteckt, und nach dem Crimpen wird der Isolator über den gecrimpten Artikel gedrückt, um die Montage der Inline-Buchse der Serie KBT6AR-N abzuschließen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Crimp
Nennspannung:
600V
Steckergröße:
6 mm
Kontaktbeschichtung:
Ag
Länge:
100.5mm
Kontaktmaterial:
CuZn/Cu
Isoliermaterial:
TPE
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, stäubli bananenbuchse rot, buchsenkontakt, multi contact laborsteckverbinder, 7633105, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 15002022, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 44,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 30,86*
€ 44,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,72*
€ 46,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9126-21
ab € 3,22*
Zubehör
Stäubli
18.3700
ab € 545,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.