Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -8 A, -80 V, THT, TO-220, BD648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -8 A, -80 V, THT, TO-220, BD648
Bipolartransistor, PNP, -8 A, -80 V, THT, TO-220, BD648
Artikel-Nr.:
     4502-14S6000
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BD648
EAN/GTIN:
     4099879028303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, BD648, COMSET Der BD648 ist ein NPN-Transistor mit Epitaxie-Basis in einer monolithischen Dalrington-Schaltung und in einem TO-220-Gehäuse untergebracht. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Frequenz:
10 MHz
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-80 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-80 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Sättigungsspannung:
-2.5 V
Verlustleistung VA (AC):
62.5 W
Kollektorstrom:
-8 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Darlington-Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.