Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Text: "5 Sicherheitsregeln", (B) 200 mm, Kunststoff, 080.30-6-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Text: "5 Sicherheitsregeln", (B) 200 mm, Kunststoff, 080.30-6-120
Hinweisschild, Text: "5 Sicherheitsregeln", (B) 200 mm, Kunststoff, 080.30-6-120
Artikel-Nr.:
     4502-14L850
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     080.30-6-120X200-O
EAN/GTIN:
     4099891424046
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
kunststoff 5 sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln 120x200
Elektroschild- Hinweisschild, 080.30-6-120X200-O, Schlemmer Text: Fünf Sicherheitsregeln vor Beginn der Arbeiten - Freischalten - Gegen Wiedereinschalten sichern - Spannungsfreiheit feststellen - Erden und kurzschließen - Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. Nach DIN 4844-2 D-H003, blau mit weißer Schrift, witterungsbeständiger Kunststoff, Maße: 120 x 200 mm, Materialstärke: 1,0 mm, Temperaturbeständigkeit: - 20 bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hinweisschild
Breite:
200 mm
Einsatztemperatur:
-20 °C bis 80 °C
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Text: "5 Sicherheitsregeln"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03709 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Gefahrenschild, Sicherheitsschild, Warnaufkleber, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.