Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, schwarz, 25 m, 601 19MM 25M SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, schwarz, 25 m, 601 19MM 25M SCHWARZ
Isolierband, 19 x 0.15 mm, PVC, schwarz, 25 m, 601 19MM 25M SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     4502-14L2688
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     601 19MM 25M SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891435998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, schwer entflammbar, alterungsbeständig und feuchtigkeitsundurchlässig sowie weitgehend beständig gegen chemische Stoffe. VDE-Prüfzeichen, entsprechend VDE 0340 Typ K 10; temperaturbeständig: bis +90 °C. Stärke: 0,15 mm. Ausführung mit Rollenlänge 25 m und Bandbreite 19 mm Typ 601. Typ: 601-A/19, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
schwarz
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
25 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08605 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.