Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Klebeband, 50 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Klebeband, 50 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-5
Elektronik-Klebeband, 50 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-5
Artikel-Nr.:
     4502-14L2569
Hersteller:
     Volz
Herst.-Nr.:
     51588-00-66-50
EAN/GTIN:
     4099891435875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Elektroklebebänder transparent Typ Volz IPG™ 51588. Mit guter Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, guten elektrischen Isolationonseigenschaften; Träger: Polyester-Folie, Klebemasse: Kautschuk, wärmehärtend, Höchstzugkraft: 110 N/25 mm, Dicke Träger: 25 µm (1,0 mil), Dicke gesamt: 56 µm (2,2 mil), Bruchdehnung: 100 %, Klebekraft (Stahl): 13,7 N/25 mm, Durchschlagspannung: 5000 V, Isolierstoffklasse: B, 130 °C, Oberflächenwiderstand: 10^6 Ohm, Brennbarkeitsstufe: BU1. Zulassungen: UL. Typ: 51588-00-66-50, 50 mm, transparent, 66 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronik Klebeband
Breite:
50 mm
Dicke:
0.056 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroisolierband, Elektroklebeband, Isolierband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.