Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-1
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, transparent, 66 m, 51588-00-66-1
Artikel-Nr.:
     4502-14L2566
Hersteller:
     Volz
Herst.-Nr.:
     51588-00-66-12
EAN/GTIN:
     4099891435851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Elektroklebebänder transparent Typ Volz IPG™ 51588. Mit guter Chemikalien-, Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, guten elektrischen Isolationonseigenschaften; Träger: Polyester-Folie, Klebemasse: Kautschuk, wärmehärtend, Höchstzugkraft: 110 N/25 mm, Dicke Träger: 25 µm (1,0 mil), Dicke gesamt: 56 µm (2,2 mil), Bruchdehnung: 100 %, Klebekraft (Stahl): 13,7 N/25 mm, Durchschlagspannung: 5000 V, Isolierstoffklasse: B, 130 °C, Oberflächenwiderstand: 10^6 Ohm, Brennbarkeitsstufe: BU1. Zulassungen: UL. Typ: 51588-00-66-12, 12 mm, transparent, 66 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronik Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.056 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroisolierband, Elektroklebeband, Isolierband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.