Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139
Artikel-Nr.:
     4502-13S5150
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD139
EAN/GTIN:
     4099879028020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Transistor, BD139, CDIL Der BD139 NPN-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
80 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.