Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN USB-Adapter DN-70543, 300 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN USB-Adapter DN-70543, 300 Mbps
WLAN USB-Adapter DN-70543, 300 Mbps
Artikel-Nr.:
     4502-13M227
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70543
EAN/GTIN:
     4016032316985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennenadapter
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
WLAN USB-Adapter Typ Digitus DN-70543. Mit Übertragungsrate bis 300 Mbps, entspricht IEEE 802.11n/g/b, eine abnehmbare Antenne, eine interne PIFA Antenne; Kabellose Verschlüsseleung: WPS 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), unterstützt: Windows XP, Vista, 7, 8, Linux und Macintosh. Typ: DN–70543, WLAN USB–Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB 2.0
Anschluss (2):
WLAN
Breite:
10 mm
Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Länge:
48 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, WLAN Antenne, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, digitus antennenadapter, antennenadapter, Adapter, USB-Adapter, WLAN USB-Adapter, Ethernet-Adapter, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, WLAN Adapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Computer, Computerzubehör, WLAN-Antenne, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Leiterplattenantenne, PCB Antenne, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 6,27*
€ 8,88*
€ 4,50*
ab € 6,28*
€ 8,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,53*
€ 6,78*
ab € 7,70*
€ 10,85*
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 8,15*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.