Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3626 Herst.-Nr.: DN-70543 EAN/GTIN: 4016032316985 |
| | |
|
| | |
| Dieses Produkt kann auf Computern, PSPs, Media-Playern und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Software macht die Verschlüsselung einfach und bequem. Der USB-WLAN-Adapter verfügt über eine maximale Übertragungsrate von 300 Mbps. Highlights - WLAN USB 2.0 Adapter 300Mbps + Antenne + WPS
- Verstärkt Ihr Netzwerksignal
- Zuverlässige Netzwerkverbindung
- Schnelle Datenübertragung mit bis zu 300 Mbps
- Status LEDs zeigen dir die Verbindung an
- 802.11n-Norm Abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b-Standard Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequenzbereich: 2.4-2.4835GHz Kabellose Transmit Power: 18dBm (EIRP) Kabellose Verschlüsselung: WPS,64/128bit WEP,WPA/WPA2,PA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) WPS (Wireless Protected Setup) Funktion Antennen Typ: 1x abnehmbare Antenne und 1x interne PIFA Antenne Chipsatz: Realtek 8192 2T/2R
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 68 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,27* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,28* | € 8,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,47* | € 10,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,70* | € 10,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,15* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|