| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L7754 Herst.-Nr.: C-197 2552-A EAN/GTIN: 4099891437206 |
| | |
|
| | |
| C-197 2552-A, Arbeitsstuhl, anstistatisch - Rückenlehne höhen- und tiefenverstellbar - freie Rückenlehnenneigung, Permanentkontakt - fünfstrahliges Sicherheitsuntergestell - leitfähige Ausführung entsprechend IEC 61340 mit elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD-Drehstuhl | Farbe: | dunkelgrau | Sitzhöhe: | 50-70 cm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 13 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl sitzhöhe 700, Werkstattausstattung, Antistatik-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Stuhl |
| | |
| |