Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587F04 12MM/66M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587F04 12MM/66M
Elektronik-Klebeband, 12 x 0.056 mm, Polyester, schwarz, 66 m, 51587F04 12MM/66M
Artikel-Nr.:
     4502-13L7353
Hersteller:
     Von Roll Isola
Herst.-Nr.:
     51587F04 12MM/66M
EAN/GTIN:
     4099891435301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
polyester packband
Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51587-. Aus Polyester-Folie und mit wärmehärtenden Kautschukkleber, UL-gelistet, beständig gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln, exzellente elektrische Isolationseigenschaften. Wird eingesetzt für unterschiedliche Elektroanwendungen z. B. Kern- und Zwischenlagenisolation, Abkleben des Wickelanfangs und -endes, Abschlussbandage zum Schutz der äußeren Wickellage, Isolierung von Lötstellen und Zuleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronik Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.056 mm
Farbe:
schwarz
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
Polyester
max. Temperatur:
130 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.06354 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroisolierband, Elektroklebeband, Isolierband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.