| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L7352 Herst.-Nr.: 51587F17 12MM/66M EAN/GTIN: 4099891435295 |
| | |
|
| | |
| Elektronik-Klebebänder Typ von Roll Isola 51587-. Aus Polyester-Folie und mit wärmehärtenden Kautschukkleber, UL-gelistet, beständig gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln, exzellente elektrische Isolationseigenschaften. Wird eingesetzt für unterschiedliche Elektroanwendungen z. B. Kern- und Zwischenlagenisolation, Abkleben des Wickelanfangs und -endes, Abschlussbandage zum Schutz der äußeren Wickellage, Isolierung von Lötstellen und Zuleitungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Elektronik Klebeband | Breite: | 12 mm | Dicke: | 0.056 mm | Farbe: | gelb | Klebemasse: | Naturkautschuk | Länge: | 66 m | Material: | Polyester | max. Temperatur: | 130 °C | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.06325 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroisolierband, Elektroklebeband, Isolierband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| |