Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker 1-4mm Rundspitze schwarz - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker 1-4mm Rundspitze schwarz - SB
Permanent Marker 1-4mm Rundspitze schwarz - SB
Artikel-Nr.:
     4502-13L3511
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     520/46/SB
EAN/GTIN:
     4260056155543
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz 1-4 mm
permanent marker
Marker, 520/46/SB, Pica-Marker Für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen. EIGENSCHAFTEN * Permanent-Tinte auf Alkoholbasis * Abriebfest nach ca. 10 Sekunden * Frei von Xylol und Toluol * Wasserfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentmarker
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Permanente Markierung
Strichstärke:
4 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Markerstift, Markierstift, Markierungsstift, Allzweckmarker, Farbmarker, Farbmarkierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 3,08*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 3,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.