Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzminen, permanent, gelb für Markierungsstift, 991/44/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzminen, permanent, gelb für Markierungsstift, 991/44/SB
Ersatzminen, permanent, gelb für Markierungsstift, 991/44/SB
Artikel-Nr.:
     4502-13L3499
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     991/44/SB
EAN/GTIN:
     4260056157080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Pica-Marker Ersatzminen, permanent, gelb für Markierungsstift, 991/44/SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
permanent, gelb
Geeignet für:
Markierungsstift
Zubehörart:
Ersatzminen
Gewicht:
0.062 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift, Ersatzmine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,54*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 7,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.