Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica GEL Signalmarker blau SB-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica GEL Signalmarker blau SB-Version
Pica GEL Signalmarker blau SB-Version
Artikel-Nr.:
     4502-13L3470
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     8081/SB
EAN/GTIN:
     4260056155239
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Signalmarker
Gelmarker
pica gelmarker blau
pica gel-signalmarker
Pica-Marker 8081/SB Pica GEL Signalmarker blau SB-Version
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel Kreidemarker
Farbe:
blau
Geeignet für:
Für die meisten Oberflächen
Strichstärke:
8 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gel signalmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,34*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 8,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.