Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Ätzstift für Schwermetalle, Konstruktions- und Werkzeugstähle, 0852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Ätzstift für Schwermetalle, Konstruktions- und Werkzeugstähle, 0852
Metall-Ätzstift für Schwermetalle, Konstruktions- und Werkzeugstähle, 0852
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L3080
Hersteller:
     Emil Otto
Herst.-Nr.:
     852
EAN/GTIN:
     4099891429935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallmarker
metallmarker
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Metall-Ätzstifte Typ Emil Otto 0852. Zum Kennzeichnen und Markieren von Stahl, Kupfer, Nickel, Zinn, für Werkzeug- und Edelstähle, Buntmetall-Legierungen, etc; Mineninhalt: 2,0 g. Lieferung inkl. Halter, 1 Mine NIGRIT VA (grün, für Schwermetalle) und NIGRIT K-extra (blau, für Konstruktions- und Werkzeugstähle). Typ: 0852, Metall-Ätzstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Ätzstift
Geeignet für:
Schwermetalle
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H373 Kann die Organe schädigen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsstift, Schreib- und Markierungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Otto
862
ab € 6,04*
Zubehör
Emil Otto
865
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.