Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxid Kleber 100 g Flasche, Panacol VITRALIT 7313 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxid Kleber 100 g Flasche, Panacol VITRALIT 7313 100 G
Epoxid Kleber 100 g Flasche, Panacol VITRALIT 7313 100 G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L0018
Hersteller:
     Panacol
Herst.-Nr.:
     VITRALIT 7313 100 G
EAN/GTIN:
     4099891433215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Epoxydkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, VITRALIT 7313 100 G, PANACOL VITRALIT 7313 100 G ist ein niedrig viskoser, transparenter, mit UV und sichtbarem Licht härtender Klebstoff auf Acrylatbasis mit extrem guter Flexibilität und hoher Reißdehnung. Er bietet sehr gute Haftung auf den meisten Kunststoffen wie PC, PVC, ABS sowie auf Glas und Metall. Aufgrund der extrem niedrigen Viskosität und einer guten Kapillarität ist es für großflächige Verklebung und Anwendungen mit einer Spaltgröße <100µm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Epoxid Kleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Glas, Metalle, Kunststoff, Elektronik, Optik
Inhalt:
100 g
Viskosität:
50 mPa∙s
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.