| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L0010 Herst.-Nr.: PENLOC GTH-T 50 ML EAN/GTIN: 4099891433154 |
| | | |
|
| | |
| nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, PENLOC GTH-T 50 ML, PANACOL PENLOC GTH-T 50 ML ist ein 2K Hochleistungs-Strukturklebstoff auf Methacrylbasis für Metalle wie Stahl, Edelstahl, Aluminium auch in Verbindung mit Keramik und FR4. Es zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 180°C, eine gute Schlagzähigkeit und eine hohe Zugscher- und Schälfestigkeit aus. Es ist höher viskos eingestellt und ist zusätzlich auch in heißem Wasser sehr gut wasserbeständig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten-Kleber | Behälter: | Tube | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Keramik | Inhalt: | 50 ml | Viskosität: | 8,000 bis 10,000 mPa∙s | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0737 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H350 Kann Krebs erzeugen | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, komponentenkleber klar |
| | |
| |