Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa
Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa
Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa
Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa
Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 368 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 102 mm, schwa
Artikel-Nr.:
     4502-13H1793
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL0
EAN/GTIN:
     4099891203184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT4H-TL0, PANDUIT Der PLT4H-TL0 Verriegelung-Kabelbinder wurde entwickelt, um den Anforderungen allgemeiner Anwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Ausgestattet mit einer gebogenen Spitze, die ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln ermöglicht, bestehend aus wetterbeständigem Nylon 6.6. Features * Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch ultraviolettes Licht - Innen- und Außeneinsatz * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
7.6 mm
Dicke:
1.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
368 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
534 N
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1093*
€ 0,1443*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11182*
€ 0,14782*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11406*
€ 0,15006*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,272*
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,51*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 205,06*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 770,87*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 461,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.